曜日別特売

強制換気用フード

強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)
材質AES樹脂シルバーグレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103495KS-700PE-25SG300260260175325
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88103513KS-700PE-35SG410362362240390
10,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
88103504KS-700PE-30SG360312312210360
5,950
取扱い終了
代替品有
88103486KS-700PE-17SG225178178120270
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88103504KS-700PE-30SG58933987KS-700PE-30SGKS-700PE-30SG 強制換気用フード NASTA(ナスタ) 58933987強制換気用フードNASTA(ナスタ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103504
2017-11-09
用途: 換気扇の大型化工事
その他業種

滅多に使わない形状、サイズなので手に入らず購入できるところがあり助かりました。
形状が特殊でわずかながら一般的な商品より壁から吸気口が離れるようになっています。
落雪を考えると金属製のものがほしかったのですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする