NASTA(ナスタ)
ステンレス製 屋外強制換気用フード
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
BA
吹出し口
ステンレス網付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103547
KS-710SE-25
250
200
262
270
290
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
88103556
KS-710SE-30
300
250
312
320
340
¥
31,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
88103565
KS-710SE-35
350
300
362
370
390
¥
35,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください