NASTA(ナスタ)
通気ガラリ
(1件のレビュー)
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm
2
)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103662
KS-0402P-SG
シルバーグレー
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88103671
KS-0402P-BN
ブラウン
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88103687
KS-0402P-LB
ライトベージュ
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください