NASTA(ナスタ)
角型軒天換気口
種類
角型軒天換気口
材質
ガルバリウム鋼板
付属品
皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本
色
シルバーグレー
仕上
カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)
182×410
有効換気面積(cm
2
)
162
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際の開口寸法は、上記サイズ寸法より2mm以上大きくして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103723
KS-0821M-SG
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください