曜日別特売

軒天換気口(ダンパー付)

軒天換気口(ダンパー付) - NASTA(ナスタ)

勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。
設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。
40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。
万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)

材質
本体/アルミ押出し(A6063S)
ダンパー/ステンレス(SUS304)
表面処理
本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒
ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103732KS-0854ADLL=910mm124
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
88103741KS-0854ADSL=455mm62
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする