NASTA(ナスタ)
軒天換気口
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本
樹脂スペーサー 10ヶ
材質
スーパーステンレス(NSS445M2)
色
シルバーグレー
仕上
アクリル焼付塗装
開口寸法(mm)
60×865
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103757
KS-0823S
160
ダンパー無し
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
88103766
KS-0823SD
150
ダンパー付き
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください