NASTA(ナスタ)
軒天換気口
(1件のレビュー)
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質
硬質PVC樹脂
色
黒
定尺(m)
1.82
有効換気面積(cm
2
)
90
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※個人宅は配送が出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103775
KS-0853P
90
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください