NASTA(ナスタ)
角型軒天換気口
(1件のレビュー)
種類
角型軒天換気口
材質
ハイインパクトスチロール
付属品
丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
250×450
有効換気面積(cm
2
)
253
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103836
KS-0811P-SG
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください