曜日別特売

丸型床下換気口

丸型床下換気口 - NASTA(ナスタ)丸型床下換気口 - NASTA(ナスタ)丸型床下換気口 - NASTA(ナスタ)丸型床下換気口 - NASTA(ナスタ)丸型床下換気口 - NASTA(ナスタ)丸型床下換気口 - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)

ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。

材質(本体)AES樹脂石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
材質
開閉
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103854KS-0384P-R3丸型床下換気口-手動開閉式
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88103863KS-0384P-R1丸型床下換気口-固定式(開放型)
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16383072KS-0384P-R5丸型床下換気口形状記憶バネ/NItI系合金自動・手動開閉式
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88103845KS-0384P-R5-形状記憶バネ/NItI系合金自動・手動開閉式
3,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88103845KS-0384P-R516383072KS-0384P-R5KS-0384P-R5 丸型床下換気口 NASTA(ナスタ) 16383072丸型床下換気口NASTA(ナスタ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103863
2020-11-19
用途: 破損した床下換気口の交換
建設業・工事業

デザイン良好、構造堅牢、肉厚もあり十分な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする