NASTA(ナスタ)
角型床下換気口(保温材付)
(1件のレビュー)
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類
角型床下換気口
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
148×445
有効換気面積(cm
2
)
312
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103915
KS-0312P-LG
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください