NASTA(ナスタ)
集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ
入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88104405
KS-MB601S-L
3.5
150×300×378
¥
31,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88104414
KS-MB602S-L
5
300×300×378
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88104423
KS-MB603S-L
7.9
600×300×378
¥
99,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください