NASTA(ナスタ)
集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/アクリル焼付塗装
仕様
前入前出
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×360×277
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
可変プッシュボタン錠
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88104457
KS-MB508S-PK-BK
ブラック
¥
22,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
88104466
KS-MB508S-PK-W
ホワイト
¥
22,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください