集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 - NASTA(ナスタ)

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。

仕上
本体/NO.4仕上
扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠内容量1個
関連資料:寸法図(0.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88104545KS-MB501S-L-MG
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする