NASTA(ナスタ)
SUS製集合郵便受SA型
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前入前出
材質
丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88104554
KS-MB1SA
266×337.4×141.4
1戸用
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88104563
KS-MB4SA
514×655.4×141.4
4戸用
¥
32,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88104572
KS-MB6SA
514×973.4×141.4
6戸用
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88104581
KS-MB8SA
514×1291.4×141.4
8戸用
¥
64,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。