NASTA(ナスタ)
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(扉)
ステンレス(SUS304)
仕様
前入前出
内容量
1個
注意
※屋外使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88104597
KS-MB4AMN-L
4戸用
500×730×150
8.4
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88104606
KS-MB6AMN-L
6戸用
500×1086×150
12.9
¥
82,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88104615
KS-MB8AMN-L
8戸用
500×1442×150
15.9
¥
109,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください