曜日別特売

ステン室名札(ブラケット付)

ステン室名札(ブラケット付) - NASTA(ナスタ)

壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。

付属品
ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本
樹脂プラグ 2個
ワッシャー 2個
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA寸法(高さH×幅W)(mm)125×210名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202内容量1個
関連資料:寸法図(0.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88104764KS-N39S
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする