曜日別特売

新聞受(Rタイプ)壁付型

新聞受(Rタイプ)壁付型 - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)

取付スペースの少ない場所にも設置できます。
壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。
ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。

材質
背板/ステンレス(SUS304 NO.4)
ゴムキャップ/ウレタンゴム
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105035KS-NP460S
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105035
2020-04-17
用途: 新聞専用のポストとして
サービス業

デザインが秀逸で、取り付けビスも目立たずすっきりしています。蓋はありませんが、雨の時でも新聞はビニールパックされているため全く問題ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする