NASTA(ナスタ)
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
材質
ポール・ブラケット/アルミニウム
アーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上
ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装
アーム/アクリル焼付塗装
用途
壁面直付用角支柱貫通用
種類
壁付型
1本当りの質量
1.4kg
内容量
1セット(2本)
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際は、アンカーM8、ワッシャー、ナット(各4個)をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88105123
KS-DA306ASPN-ST
ステンカラー
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
88105132
KS-DA306ASPN-DB
ダークブロンズ
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
88105141
KS-DA306ASPN-SV
シルバー
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
88105157
KS-DA306ASPN-W
ホワイト
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください