曜日別特売

アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ

アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ - NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ - NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ - NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ - NASTA(ナスタ)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。

材質
ポール・ブラケット/アルミニウム
アーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上
ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装
アーム/アクリル焼付塗装
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型1本当りの質量1.5kg内容量1セット(2本)
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際は、アンカーM8、ワッシャー、ナット(各4個)をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105166KS-DA456ASPN-STステンカラー
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88105175KS-DA456ASPN-DBダークブロンズ
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
88105184KS-DA456ASPN-SVシルバー
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88105193KS-DA456ASPN-Wホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする