NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト(ADC12)
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
1kg
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88105306
KS-DA707AB-ST
ステンカラー
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88105315
KS-DA707AB-DB
ダークブロンズ
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88105324
KS-DA707AB-SV
シルバー
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください