NASTA(ナスタ)
上下移動式ポール
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途
壁面直付用角支柱貫通用
種類
壁付型
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.2kg
内容量
1セット(2本)
注意
※取り付けの際は、アンカーm8、ワッシャー(各4個)をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88105561
KS-DA-APN-ST
ステンカラー
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88105577
KS-DA-APN-DB
ダークブロンズ
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88105586
KS-DA-APN-SV
シルバー
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。