曜日別特売

室内物干(壁付タイプ)

室内物干(壁付タイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干(壁付タイプ) - NASTA(ナスタ)
(2件のレビュー)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105972KS-DA101PN
8,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105972
2017-02-03
用途: 賃貸マンション

ベランダないマンションのグレードUPに室内窓脇に取り付け。入居者の方にも好評。商品もしっかりしていて良い物です。

2が参考にしています
対象商品 : 88105972
2017-02-03
用途: 賃貸マンション

ベランダないマンションのグレードUPに室内窓脇に取り付け。入居者の方にも好評。商品もしっかりしていて良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする