Panasonic(パナソニック)
露出コンセント
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
寸法A(mm)
72.8
コンセント形状
接地2P 30A 250V
寸法D(mm)
35.3
寸法B(mm)
70
寸法C(Φmm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32625941
WF3630B
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意