曜日別特売

家具用ミニスイッチ付コンセント

家具用ミニスイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用ミニスイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用ミニスイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41053074WF2049W
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41053065WF2049AKチョコ
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053074
2024-07-29
用途: 台所のキッチンカウンター照明
教育・研究機関

40年も前の製品がいまだに供給されていて、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41053074
2022-08-16
用途: キッチン施工(設計)時

キッチン手元灯・キッチンコンセントに利用しています。大きさそのままで、コスモ シリーズのデザインが欲しいです。

対象商品 : 41053065
2020-06-11
用途: 家具の修理
建設業・工事業

家具用コンセントは店頭で見ることがないので、こちらで購入できて助かります。パナの製品なので安心ですね。

対象商品 : 41053074
2018-04-12
用途: 洗面化粧台の交換部品
サービス業

30年も経過した洗面台の交換部品として使用、
形式を変えずに、取替が簡単と素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 41053074
2021-12-04
用途: 洗面台の補修

洗面台についているコンセントが壊れたので補修用に購入。

対象商品 : 41053074
2017-04-28
用途: 洗面台スイッチに使用
農・林・水産業

さすがにパナソニック、こわれた前製品より格段にすばらしい。

対象商品 : 41053074
2015-12-24
用途: 洗面化粧台のスイッチの修理
製造業

故障部品と同じものでしたので修理出来ました。

対象商品 : 41053065
2015-07-29
用途: 洗面台のスイッチ交換

ぴったりはまりました。問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする