曜日別特売

トグルダウンクランプ6802

トグルダウンクランプ6802 - ナベヤトグルダウンクランプ6802 - ナベヤトグルダウンクランプ6802 - ナベヤ
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881068556802-1538164.51914-32105.5-26.5-5122~9
5,950
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
881068646802-2651205.52520304012612.534325135~14
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
881068736802-3880207.54327-50187.5-44-6168~20
9,350
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
881068826802-410100328.56130-682013-58-8225~33
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
881068916802-514142458.588406476259.531.566.565.510318~45
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
881069076802-61416550.5139055-1203024.5-106-1035.517~74
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
881069166802S-2651205.52520395~1412632513---
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
881069256802S-3880207.54327508~20187.544616---
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
881069346802S-410100328.56130675~33201358822---
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする