ナベヤ
トグルダウンクランプ6803
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88106943
6803-1
5
34
20
4.5
19
8
14
47
10
5.5
30
30
5
17
-
-
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
88106952
6803-2
6
40
25.5
5.5
25
9
20
62
12
6
38
32
5
25
-
-
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88106961
6803-3
8
65
28.5
6.5
43
11
24
73
18
7
43
38
6
31
-
-
¥
9,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
88106977
6803S-2
6
42
25.5
5.5
25
9
20
62
12
6
38
32
5
25
36
-3~6
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
88106986
6803S-3
8
65
28.5
6.5
43
11
24
73
18
7
43
38
6
31
42
6~18
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
88106995
6803S-4
10
83
32
8.5
50
17
32
104
20
10
52
96
8
40
62
11~40
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください