ナベヤ
トグルダウンサイドクランプ6860
材質
SS400
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法J(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107266
6860-1
0.5
5.5
7.5
12
15
17
22
33
34.5
36
39.5
40
53
55
5~10
25~32
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
88107275
6860-2
9
6.5
12.5
16
32
19.5
28
56
48.5
46
61.5
50
75
75
14~24
30~40
¥
25,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88107284
6860-3
14
8.5
20
20
37
29
34
74
60
55.5
80
50
96
90
20~30
40~50
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください