ナベヤ
サポーティングアーム6895
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88108176
6895-3
120
15
15
3
15
2
5.5
100
40
50
38
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88108185
6895-4
150
18
20
4
20
3
6
125
40
68
40
¥
9,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88108194
6895-5
150
19
20
4
20
3
5
125
40
68
40
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88108203
6895-6
240
24
30
5
24
5
6
200
60
85
58
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください