ナベヤ
トグルサイドクランプ6840S
材質
SS400
長さ(mm)
35
全長
139
質量(kg)
0.4
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
寸法E
M20×1.5
全高
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(J1)2.5、(J2)2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107293
6840S-3
12
23~55
32
30
22
M8
22~35
34
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください