ナベヤ
強力トグルサイドクランプ6842
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理
本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107363
6842-3
12
75
32
6.5
30
96
36
30
32
41
44
60
22~40
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
88107372
6842-5
16
98
40
8.5
50
120
41
38
44
41
50
70
30~50
¥
24,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
88107381
6842-7
22
105
50
11
50
160
57
55
47
70
65
93
30~50
¥
49,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください