ナベヤ
強力トグルサイドクランプ6842PL
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理
本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107397
6842PL-4
14
63
32
5.5
30
90
33.3
12
25
36.5
-
47
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
88107406
6842PL-5
20
63
50
8.5
50
137
41
18
8
35
41
62
¥
28,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください