ナベヤ
トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107555
6847G-3
6
19
10
5.5
23
13
40
32~35
46
10.8
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88107564
6847G-5
12
29
15
11
49
13
55
60
89
13.7
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88107573
6847GNI-1
6
19
8
4.5
22.5
6
31
28
41
6.8
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
88107582
6847GNI-3
6
19
10
5.5
23
13
40
32~35
46
10.8
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88107591
6847GNI-5
12
29
15
11
49
13
55
60
89
13.7
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください