ナベヤ
強力トグルフッククランプ6849PH
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造
表面処理
黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
引力(kN[kg])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107887
6849PH-4
42~107
45
10
24~90
28
8.5
26
12
68
45
64
44
15
¥
35,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
88107896
6849PH-5
49~114
57
12
28~93
35
10.5
32
12.5
86
57
82
47
27
¥
39,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください