曜日別特売

ドライバーフレキシブルシャフト

ドライバーフレキシブルシャフト - サンフレックス
(3件のレビュー)

インパクトドライバーに取り付けて使用します。手作業での使用も可能です。
柔軟に曲げることができるため、狭い場所やインパクトドライバー等道具の入らない場所で利用可能です。
回転時は回転部分が露出していないため安全です。

付属品専用+No.2ビット外径(Φmm)16商品構成単品締付トルク(N・m)22.5、(緩め方向)18.6内容量1個
注意
※フレキシブルシャフト本体を持たずにインパクトドライバーを始動すると危険です。
※ドライバービットを差し込み、ネジをしっかりと押し込みながら作業してください。
※シャフトの曲げ角度は左右30°まででご使用ください。
※インパクトドライバーの打撃回転の際に内部ワイヤーが破損する場合があります。なるべく打撃の使用は避けて下さい。
※過度のトルクがかかった場合にシャフトのねじれが生じることがあります。ねじれが生じた際にはすぐにインパクトドライバーを停止してください。
※交換ビットは市販のビットの取り付けも可能ですが、クッション付きビットや全長の短いビット、特殊ビットは取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
使用角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88110084MMF-300プラスNo.2300六角軸(6.35)Φ16(金属金具部)スチール、(アウターチューブ)ゴムスチール200gなしなし60°(最大)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88110084
2018-08-07
用途: 入隅近辺のビス打ち
株式会社総設

ビットの脱着がチャック式ではなく、ボールジョイント方式なので固くて素手ではできなく非常に面倒。

対象商品 : 88110084
2018-04-25
用途: 一般的な日曜大工の工作
有限会社ユニオン製造業

少し引っかかる感じの時があります。使用上の注意点や特性など商品紹介の紙が少量。水気などのある時はどうしたら良いのでしょうか?商品のノウハウはモノタロウorメーカーにその都度聞くのは面倒に思いました。

対象商品 : 88110084
2016-06-12
用途: 家電の修理

お手頃だと、思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする