旭精工
ジャーナル 標準長形
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シール
シールド
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88110154
AMJ25CL
7
9±0.2
25
1.0
(V接触点)20.4
6
8
19
17
13
36
5
3
13
0
13
M8×1.0
8
0
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88110163
AMJ25E1L
7
9±0.2
25
1.0
(V接触点)20.4
6
8
19
17
13
36
5
3
13
3
13
M8×1.0
8
0.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88110172
AMJ44CL
9
11.5±0.2
34
1.2
(V接触点)27.17
7
11
22
21
17
44
6
4
17
0
15
M10×1.25
10
0
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88110181
AMJ44E1L
9
11.5±0.2
34
1.2
(V接触点)27.17
7
11
22
21
17
44
6
4
17
4
15
M10×1.25
10
1.0
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88110197
AMJ76CL
14
19±0.2
54
1.5
(V接触点)42
9
16
30
28
22
65
8
8
27
0
21
M14×1.5
14
0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110206
AMJ76E1L
14
19±0.2
54
1.5
(V接触点)42
9
16
30
28
22
65
8
8
27
6
21
M14×1.5
14
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください