旭精工
ジャーナル ナット締め形
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シール
シールド
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
7
9
14
寸法F(mm)
(V接触点)20.4
(V接触点)27.17
(V接触点)42
寸法H(mm)
13
18
24
寸法L(mm)
43
52
74
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88110215
AMJ25CN
7
11
25
1.0
(V接触点)20.4
5
13
19
17
13
43
5
13
14
M8×1.0
8
0
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110224
AMJ25E1N
7
11
25
1.0
(V接触点)20.4
5
13
19
17
13
43
5
13
14
M8×1.0
8
1.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88110233
AMJ44CN
9
13
34
1.2
(V接触点)27.17
6
18
21
21
17
52
6
17
15
M10×1.25
10
0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110242
AMJ44E1N
9
13
34
1.2
(V接触点)27.17
6
18
21
21
17
52
6
17
15
M10×1.25
10
1.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110251
AMJ76CN
14
22
54
1.5
(V接触点)42
11
24
28
28
22
74
8
27
17
M14×1.5
14
0
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88110267
AMJ76E1N
14
22
54
1.5
(V接触点)42
11
24
28
28
22
74
8
27
17
M14×1.5
14
2.7
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください