25系ガイドウェイ

25系ガイドウェイ - 旭精工25系ガイドウェイ - 旭精工
材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2内容量1本
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全43種類を絞り込む
全長L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
取付穴数n
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88111773AMR25W×1761762
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111782AMR25W×2662663
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111791AMR25W×3563564
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111807AMR25W×4464465
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111816AMR25W×5365366
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111825AMR25W×6266267
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111834AMR25W×7167168
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111843AMR25W×8068069
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111852AMR25W×89689610
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111861AMR25W×98698611
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111877AMR25W×1076107612
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111886AMR25W×1166116613
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111895AMR25W×1256125614
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111904AMR25W×1346134615
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111913AMR25W×1436143616
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111922AMR25W×1526152617
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111931AMR25W×1616161618
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111947AMR25W×1706170619
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111956AMR25W×1796179620
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111965AMR25W×1886188621
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111974AMR25W×1976197622
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111983AMR25W×2066206623
オープン
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88111992AMR25W×2156215624
オープン
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112001AMR25W×2246224625
オープン
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112017AMR25W×2336233626
オープン
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112026AMR25W×2426242627
オープン
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112035AMR25W×2516251628
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112044AMR25W×2606260629
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112053AMR25W×2696269630
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112062AMR25W×2786278631
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112071AMR25W×2876287632
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112087AMR25W×2966296633
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112096AMR25W×3056305634
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112105AMR25W×3146314635
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112114AMR25W×3236323636
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112123AMR25W×3326332637
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112132AMR25W×3416341638
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112141AMR25W×3506350639
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112157AMR25W×3596359640
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112166AMR25W×3686368641
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112175AMR25W×3776377642
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112184AMR25W×3866386643
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112193AMR25W×3956395644
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする