44系ガイドウェイ

44系ガイドウェイ - 旭精工44系ガイドウェイ - 旭精工
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)15.5寸法G(mm)12.5寸法H(mm)8寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法K(mm)7寸法M(mm)6.5取付ボルトM6質量(kg/m)3.7寸法S(mm)43寸法P(mm)90内容量1本
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全43種類を絞り込む
全長L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
取付穴数n
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88112202AMR44W×1761762
オープン
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112211AMR44W×2662663
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112227AMR44W×3563564
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112236AMR44W×4464465
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112245AMR44W×5365366
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112254AMR44W×6266267
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112263AMR44W×7167168
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112272AMR44W×8068069
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112281AMR44W×89689610
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112297AMR44W×98698611
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112306AMR44W×1076107612
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112315AMR44W×1166116613
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112324AMR44W×1256125614
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112333AMR44W×1346134615
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112342AMR44W×1436143616
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112351AMR44W×1526152617
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112367AMR44W×1616161618
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112376AMR44W×1706170619
オープン
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112385AMR44W×1796179620
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112394AMR44W×1886188621
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112403AMR44W×1976197622
オープン
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112412AMR44W×2066206623
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112421AMR44W×2156215624
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112437AMR44W×2246224625
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112446AMR44W×2336233626
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112455AMR44W×2426242627
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112464AMR44W×2516251628
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112473AMR44W×2606260629
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112482AMR44W×2696269630
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112491AMR44W×2786278631
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112507AMR44W×2876287632
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112516AMR44W×2966296633
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112525AMR44W×3056305634
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112534AMR44W×3146314635
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112543AMR44W×3236323636
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112552AMR44W×3326332637
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112561AMR44W×3416341638
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112577AMR44W×3506350639
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112586AMR44W×3596359640
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112595AMR44W×3686368641
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112604AMR44W×3776377642
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112613AMR44W×3866386643
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88112622AMR44W×3956395644
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする