集塵機構とダストバッグ付きで研磨粉を吸塵してクリーンな作業ができ、コードを気にせず軽快な作業が可能な充電式のサンダーになります。
木材の表面仕上げや木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに適しています。



軽量で振動も少ないので腕への負担も少ない。バッテリーは、高儀やe-cycleとも共用出来るので購入した。他メーカーではバッテリー共用型のモデルで一部使い物にならない駄作製品もあるし、当サイトでも、同一バッテリーと充電器をどの製品にも もれなく付けてくれる迷惑なこともなく、本体のみの販売は有難い事。モノタロウブランド品であればある程度の品質であるとおもいます。
失礼ながらモノタロウブランドだから・・・
と、勝手に想像していたが
思った以上に使いやすい。
バッテリーも共用で便利。
「男前モノタロウ」は「ワンランク上の最高品質ブランド」と謳っています。
この製品は Web では 【【用途】DIY用】と書いてあります。
購入した説明書には、
「本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。」
とハッキリ記載してあります。
モノタロウの「男前モノタロウ」の「ワンランク上の最高品質ブランド」は
「DIY用」で「家庭用」と考えられます。
モノタロウ慣れしているプロの方は使い潰すかごくまれに使うために
割り切って購入されていると思いますが、モノタロウの製品を初めて
購入する方のために、老婆心ながら記録しておきます。
ブランドの位置づけについて、モノタロウさんの見解をお尋ねしたいところです。
商品と致しましては、機能面・コスト面、市場の同等商品など、社内にて一定の基準をクリアした製品と致しまして、男前モノタロウブランドとさせていただいております。
パテとぎとして使用しています。マジックパットなのでペーパーの取り替えが楽です。先端がとがっているので、隙間もとげるので満足です。
軽くてコードレスなので使いやすいが、軽すぎるので強く押し当てると本体が動きやすりの跡がつきやすい。
思った以上に作業が捗った。
もう少しバッテリーが持てば助かります。