付属のロープでかんたんに設置できます。省エネカーテン、オーニング、天幕など様々な設置方法が可能。



外からの視界を遮る、夏場の室温上昇、鉢植えの遮光を目的に購入。
外壁が白なので馴染が良く、室内も明るいので具合がいいです。
設置の理由で後からハトメを付ける必要があったのですが
最初からついている製品もあれば良かったとは思います。
4mのタイプも購入検討中です。
カーテンのように吊るそうと思ったら金具が付いていなかった
対辺申し訳ございません。
こちらはネットのみとなり、金具は付属しておりません。
取り付け箇所の寸法等に従って、お客様の環境に合った物をご用意いただきますようお願い申し上げます。
以前は地元のホームセンターで扱っていたのですが、3年程使って汚れてきたので替わりを探しておりました。
こちらで入手できて助かりました。
白の遮光ネットは黒や銀よりも、部屋の中が暗くならならず、夏場は、このネットをベランダ物干しに、Monotaroさんで購入したステンレス巻パイプ(19φ3650mm)を使って張っています。目隠しにレースのカーテン等で窓を塞がずに済むので、より多くの空気の流れを確保できて、室温も下げれています。