曜日別特売

菜園用防虫ネット 0.75mm目

菜園用防虫ネット 0.75mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)菜園用防虫ネット 0.75mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)菜園用防虫ネット 0.75mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)菜園用防虫ネット 0.75mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)菜園用防虫ネット 0.75mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(28件のレビュー)

約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。
張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。
太陽の光を約90%通します。
網の上から散水できます。
トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。
減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。

用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172253-1枚1.3510ポリエチレン0.75約86
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88172271-1枚1.510ポリエチレン0.75約86
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88172296-1枚1.810ポリエチレン0.75約86
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
88172244-1巻1.355ポリエチレン0.7586
オープン
取扱い終了
88172262-1巻1.55ポリエチレン0.7586
オープン
取扱い終了
88172287-1巻1.85ポリエチレン0.7586
オープン
取扱い終了
42000657-1巻1.3520ポリエチレン0.75-
オープン
取扱い終了
42000666-1巻1.820ポリエチレン0.75-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 家庭菜園の防虫対策用
製造業

低農薬で葉物野菜を育てたくて導入。目が細かいので小さい虫も侵入できない。水やりは穴の小さなジョウロでないと作物の根本まで届かない。

対象商品 : 88172296
2024-07-13
用途: 家庭菜園
運輸・通信業

家庭菜園に使用。0.75mm目は、正確で細かくて防虫には非常に有効と思う。質もしっかりしており丈夫である。

2023-03-05
用途: プルーンの木のシンクイムシやけに
建設業・工事業

何枚かミシンで縫って袋状にしたものをプルーンの木に被せてます。以前はどうしても防除してもシンクイムシにやられて食べられなかったのですが、袋をかけてからは全部収穫できるようになりました。
ネットをかける前は悩みの種でしたが、防除の回数も減らせて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88172253
2023-04-18
用途: 畑の作物に使用
その他業種

使っていたネットがボロボロになったので置き換え用に購入
目の細かさと十分な大きさで、豆類に使うには最適です

対象商品 : 88172253
2022-11-05
用途: 菜園の虫よけ
その他業種

ネットの目の大きさが小さいのでどんな虫にも対応できて重宝しています。
もう少し安いと嬉しいのですが。

対象商品 : 88172271
2022-04-22
用途: 野菜の防虫ネットとして

目も細かく、しっかり止めれば葉物野菜に虫がつくのを防げます。光もよく通しむ水もそのままかけれるので、大変重宝しています。

対象商品 : 88172253
2021-11-25
用途: シカ対策、虫対策
卸売・小売業

木枠を作り、その周りにホッチキスガンで固定しました。切った部分は不安だったのでミシンで縫いましたが、いいものが出来ました。虫にも鹿にも強い防虫獣対策が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 88172271
2021-10-11
用途: 大根の防虫、人参に使用
その他業種

とても使いやすく次回も又注文したい
特に1mmを使用していたが今回の0,75はとても使いやすく便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする