曜日別特売

あぜ防草シート

あぜ防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)あぜ防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)あぜ防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)あぜ防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)あぜ防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑える「草よけシート」です。
通路のぬかるみを軽減し、地面からの湿気を抑えます。
適度な透水性があり丈夫なので通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり鉢の下敷きシートにも最適です。

用途
対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
長さ(m)50材質オレフィン系樹脂使用の目安(ご利用の目安)約4~6年内容量1巻
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172585-0.75-
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
88172594-1目安4-6
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172594
2016-02-18
用途: 畑のあぜ道用に
農・林・水産業

50mという長さで買いました。小さな畑ですので100mはちょっと長すぎますので助かります。他の商品でも50mを増やしていただければ選択肢が増えてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする