曜日別特売

ダイオわらイラズ

ダイオわらイラズ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオわらイラズ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオわらイラズ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオわらイラズ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(8件のレビュー)

敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。

用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷種別カラミ編材質ポリエチレン遮光率(%)約40シルバー使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※燃えやすいので火気のそばではご利用になれません。
※はさみ等でカットした場合、切り口はほつれやすいのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172603BSG101
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88172612BSG2000.5
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172621BSG2001
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172603
2023-04-06
用途: 家庭菜園に (スイカ栽培)
有限会社木村建設

光反射するので、害虫害鳥対策になっているかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88172603
2020-06-09
用途: いちごの栽培

いちごの栽培は初めてでした。
藁が入手できなくて困っていたところ、わらイラズが有ることがわかり、購入し大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88172603
2020-06-07
用途: スイカ栽培の畝
農・林・水産業

本物のわらに比べて勿論使いやすいです。
後片付けまで思うと、かなり便利だと思います。

対象商品 : 88172612
2018-06-29
用途: 茄子栽培の敷藁に使用
自然と文化の森協会その他業種

従来ダイオわらイラズ1m×10mを購入使用したが幅が広すぎたので0.5m×200mを今回購入し、苗株の両側から挟み敷藁とした。
野菜苗の敷藁としてはぴったりで満足している。

対象商品 : 88172603
2017-06-02
用途: スイカの敷き藁として
農・林・水産業

雑草が簡単に取れる
網目がしっかりしていて型が崩れたりもしない
使いやすかった
でも藁も使ってます

対象商品 : 88172603
2017-05-20
用途: 家庭農園
製造業

軽くて使いやすくて便利な商品です。スイカのした藁の替わりで使用しています。

対象商品 : 88172621
2019-12-09
用途: スイカ栽培
その他業種

雑草が目の間から生えてきて抜きにくい。放置していたらトンデモナイことになった。
後始末も大変で、全然使い物にならない。

対象商品 : 88172603
2015-05-19
用途: 西瓜やカボチャの下に敷く藁の代わりに使用します。
農・林・水産業

初めての使用なので結果はわかりませんが、使い勝手は良さそうです。耐用年数の目安が3年とのことですが、結果を見ないと解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする