曜日別特売

穴なしマルチ透明

穴なしマルチ透明 - イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明 - イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明 - イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明 - イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明 - イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

厚み約0.02ミリのマルチフィルム。

用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
幅(cm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172734-9550
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
88172752-13520
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
88172761-13550
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88172716-9510
オープン
取扱い終了
88172725-9520
オープン
取扱い終了
88172743-13510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172752
2022-05-28
用途: 保温、太陽熱消毒
その他業種

透明性も強度も充分なので、保温マルチとして使用した後に太陽熱消毒に使い回ししています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする