曜日別特売

ダイオクリップ

ダイオクリップ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオクリップ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオクリップ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(7件のレビュー)

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。

用途
・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具サイズ(cm)14×10×4材質ポリプロピレンアズワン品番64-9102-52内容量1パック(10個)
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174737-
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174737
2024-08-20
用途: 日除けネットを止めるために購入。
農・林・水産業

止める部分がもう少し鋭くして欲しい。止めるためにネットの穴を広げて使用。広げた所から切れてくる。

対象商品 : 88174737
2020-08-13
用途: 牛舎のアブ対策で、ネットをカーテンにするため

牛舎の出入り口(縦3.6m幅3.3m)に、アブ対策として4㎜目の防風網をカーテン状に吊るすために利用しました。取り付けは突起を網目に差して口を閉じ、端をペンチで軽く締めるだけでパチン!と気持ちよくグリップされます。説明書には「細いワイヤーなら後付けできる」と記してありましたが、カーテン状に使用するなら先にネットにクリップを取り付けてからリングをワイヤーに通して張った方が作業的に楽だと思います。

対象商品 : 88174737
2019-12-02
用途: ぶどう園の防風ネットを吊り下げるために。
三ッ塚観光ブドウ園農・林・水産業

無事に防風ネットが張ることができ非常に役立っております。

対象商品 : 88174737
2018-06-17
用途: 遮光・遮熱ネットの固定
サービス業

西側窓の遮熱用にでダイオ化成のクールホワイトを貼る際に使いました。大小合わせて7個の突起がしっかりとネットを挟み込みます。取り外しも可能。何度でもやり直せます。

対象商品 : 88174737
2017-05-31
用途: 住居用の日よけ(ダイオホワイト/ミラー)の固定フック

よく工夫されたデザインで、金属部は引っ掛けるのも外すのも簡単。
またこのクリップ自体も位置替えをしたい場合にヘラ状のものを間に入れて抉ってやれば、突起が無理なく外れて再利用可能だ。
全く不満はないし、値段も品質を考えれば良心的と思う。

対象商品 : 88174737
2017-03-27
用途: チランジア栽培
サービス業

チランジア栽培の遮光に使うために購入。数年持つか不明ですが、今のところ順調。
直射日光によって劣化しないか心配。

対象商品 : 88174737
2016-06-08
用途: 教室の日よけを張る
社会福祉法人 白百合会 西川島保育園

突起部を先に完全に差し込めば、綺麗に仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする