曜日別特売

ネオルミスーパー 30W形

ネオルミスーパー 30W形 - 三菱電機
(5件のレビュー)

一般照明用として広く使用されているスタータ形蛍光ランプです。

種別30W形質量(g)140種類直管スタータ形管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)30管長(mm)630電球の種類蛍光ランプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878406FL30SW白色
450
取扱い終了
75878415FL30SD昼光色
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75878415
2017-12-15
用途: エレベーター内の照明

エレベーター内の照明として利用
白色に比べてLED灯のような色味で、明るさは少し落ちるように感じます

対象商品 : 75878406
2018-09-25
用途: 自動販売機
株式会社井上酒店卸売・小売業

商品到着しました。安くても大丈夫でした。またお願いします。

対象商品 : 75878415
2017-02-14
用途: 自動販売機のランプ
スーパー北部

無事使用できました、又機会が有りましたら購入します

対象商品 : 75878406
2014-04-15
用途: ネオルミスーパー30W形

自販機に取り替えましたが、昼光色と有りましたが、薄黄色ですが、とても明るく自販機らしからぬ発光で売れ行き促進の大正解!!

対象商品 : 75878406
2017-12-04
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

黄身があって交換まえよりも暗く感じるが安く購入できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする