サンフレックス
100Φジスクフェルトバフ ハード
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
材質
フェルト(ハード)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
穴径(mm)
16(15)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150045
No.4466
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください