サンフレックス
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用
(1件のレビュー)
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途
各種金属の切断
厚さ(mm)
2
砥材
A材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
主要切断材料
各種金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148462
No.3021
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください