サンフレックス
38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途
石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。
外径(mm)
38
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
材質
レジンダイヤ
入数(枚)
1
適合材
石材、ガラス等
内容量
1枚
注意
※専用パット(別売)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149591
No.4362
#80
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
88149607
No.4363
#200
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
88149616
No.4365
#800
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
88149625
No.4366
#1500
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください