サンフレックス
4型オフセット砥石(金属用)#24
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途
各種金属の研削に使用します。
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
#24
砥材
A材/WA材
外径(Φmm)
100
砥粒
A/WA
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
各種金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148776
No.3601
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください